DC.T 070204, Soort: PDL010

Artikelnummer: 260382 PDL010
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 39,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 32,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT070204
Hoekradius 0,4 mm
Soort PDL010
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker AP
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,1 mm - 1 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260382 PDL010
EAN/GTIN 4960664882502

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 070204, Soort: PDL010

DC.T 070204, Soort: PDL010

op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 39,24
vanaf 10  Stuks
€ 32,70
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,16
vanaf 10  Stuks
€ 11,80
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken
Snedecondities licht onderbroken continu
Snijdiepte ap 0,1 mm - 1 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Spaanbreker AP AF
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien
Tolerantie G G