DC.T 070204, Soort: CA6525

Artikelnummer: 260382 CA6525
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 070204
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA6525
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MQ
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260382 CA6525
EAN/GTIN 4960664589234
Nummer fabrikant TJV01821

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 070204, Soort: CA6525

DC.T 070204, Soort: CA6525

op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 8,30
op aanvraag
Op voorraad
779 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,78
vanaf 10  Stuks
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
732 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,96
vanaf 10  Stuks
€ 8,30
op aanvraag
Op voorraad
1.004 stuks direct leverbaar
€ 6,35
op aanvraag
Op voorraad
843 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
9,96 €
€ 7,08
vanaf 10  Stuks
8,30 €
€ 5,90
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken continu licht onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker MQ VS VS MF VS
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Hoofdtoepassing M M M M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien