{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 500 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260361 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780553 | |
Nummer fabrikant | 260361 HB7010-1 | |
Fabrikant | MMC Hartmetall GmbH, Comeniusstraße 2, 40670 MEERBUSCH, Deutschland |