Draai-wisselplaat DC.T 11T308, voor nabewerking

Artikelnummer: 260361 HB7140-2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,66 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
909 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT11T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7140-2
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260361 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315643
Nummer fabrikant 260361 HB7140-2