DC.T 11T304, Soort: HB7415-1

Artikelnummer: 260359 HB7415-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
797 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260359 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749644
Nummer fabrikant 260359 HB7415-1

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T304, Soort: HB7415-1

DC.T 11T304, Soort: HB7415-1

op aanvraag
Op voorraad
797 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,82
vanaf 10  Stuks
€ 12,35
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat DCMT 11T304 DCMT 11T304
Snijmateriaal HM HM
Snedecondities continu continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min 120 m/min - 600 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien