DC.T 11T304, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 260359 HB7120-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.548 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260359 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817280
Nummer fabrikant 260359 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T304, Soort: HB7120-1

DC.T 11T304, Soort: HB7120-1

op aanvraag
Op voorraad
1.548 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
3.316 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,64 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,70 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
2.118 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
2.214 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,40
vanaf 10  Stuks
€ 9,50
op aanvraag
Op voorraad
907 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,64 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,70 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
1.408 stuks direct leverbaar
€ 7,00
op aanvraag
Op voorraad
2.259 stuks direct leverbaar
€ 7,00
op aanvraag
Op voorraad
2.614 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,64 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,70 €
€ 6,90
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Spaanbreker VS SS SS VS SS PF MF VS
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Hoofdtoepassing M P P M P P M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 70 m/min - 260 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien