DC.T 070204, Soort: HB7415-1

Artikelnummer: 260353 HB7415-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,96 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 070204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260353 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749620
Nummer fabrikant 260353 HB7415-1

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 070204, Soort: HB7415-1

DC.T 070204, Soort: HB7415-1

op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,96
vanaf 10  Stuks
€ 8,30
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat DCMT 070204 DCMT 070204
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM
Soort HB7415-1 HU7315-1
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min 120 m/min - 600 m/min
Tolerantie M G