DC.T 070204, Soort: HB7315-1

Artikelnummer: 260353 HB7315-1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT 070204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7315-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,6 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260353 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769956
Nummer fabrikant 260353 HB7315-1