{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A20R SDUCR/L11 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 27 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 16,5 mm | |
Spanhoogte L2 | 19 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Afkoppellengte L1 | 100 mm | |
Wisselplaatschroef | 269022 3 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260338 20/11 | |
Nummer fabrikant | THC11712 |