Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstang staal 25/11 mm

Artikelnummer: 260338 25/11

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25S SDUCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 19 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Totale lengte L 250 mm
Afkoppellengte L1 125 mm
Wisselplaatschroef 269022 3
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260338 25/11
Nummer fabrikant THC11714

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.