Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstang staal 10/07 mm

Artikelnummer: 260338 10/07

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A10L SDUCR/L07
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Middenverplaatsing L3 8,7 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Totale lengte L 140 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Wisselplaatschroef 269022 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260338 10/07
Nummer fabrikant THC11700

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.