{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | SDJCR/L 2020K11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 20,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260305 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109686 | |
Nummer fabrikant | 260305 20/11 |