{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDACR/L 1010M07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Functiebreedte L4 | 10 mm | |
Koplengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269021 1 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260299 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197797919 | |
Nummer fabrikant | 260299 10/07 |