Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/11mm

Artikelnummer: 260299 12/11
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDACR/L 1212M11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Functiebreedte L4 12 mm
Koplengte L1 18 mm
Totale lengte L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 2
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260299 12/11
EAN/GTIN 4045197797940
Nummer fabrikant 260299 12/11