{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | KW10 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | AH | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260196 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664359745 | |
Nummer fabrikant | TWE04517 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T304, Soort: KW10
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 16,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.987 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.695 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Nabewerken |
Spaanbreker | AH | AM | AM |
Hoofdtoepassing | N | N | N |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 300 m/min | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |
Tolerantie | G | G | G |