{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 330 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260196 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Draai-wisselplaat CC.T 09T304, voor middelruwe bewerking, Soort: CA025P
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.363 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.255 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.596 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
735 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.502 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Soort | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Spaanbreker | GK | SM | SM | SM | WSM | PM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |