{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260099 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664753123 | |
Nummer fabrikant | TAA00512 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T304 Wiper CA510
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
967 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | CA510 | HB7010-1 |
Spaanbreker | WP | SS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P |