Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA025P

Artikelnummer: 260099 CA025P

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WP
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 330 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260099 CA025P

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA025P

CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA025P

op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,22
vanaf 10  Stuks
€ 9,35
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat CCMT 09T304 CCMT 09T304
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien
Tolerantie M M