{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 060202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | SP4019 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | 62 | |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 440 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260072 SP4019 | |
Nummer fabrikant | 5659833 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CCGT 060202, Soort: SP4019
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-code wisselplaat | CCGT 060202 | CCGT 060202 | CCGT 060202 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Soort | SP4019 | HU7315-1 | HB7315-1 |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. |