{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 060202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HU7315-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | ongecoat | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | AF | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 600 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260050 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769819 | |
Nummer fabrikant | 260050 HU7315-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Soort: HU7315-1
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Snedecondities | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Spaanbreker | AF | AF |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | N | N |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |