{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260060 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818980 | |
Nummer fabrikant | 260060 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
587 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.193 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Spaanbreker | VS | VS |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |
Tolerantie | M | M |