CCMT 09T308 HB7130-2

Artikelnummer: 260060 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,78 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260060 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290896

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen