{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | SCLCR/L 2020K09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260049 20/09 | |
EAN/GTIN | 4067263109648 | |
Nummer fabrikant | 260049 20/09 |