Boorstang HSS 25/12 mm

Artikelnummer: 260022 25/12
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH25R SCLCR/L12
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 28 mm
Middenverplaatsing L3 15,5 mm
Spanhoogte L2 23 mm
Totale lengte L 200 mm
Afkoppellengte L1 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 9
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260022 25/12
EAN/GTIN 4045197652072
Nummer fabrikant 260022 25/12