{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SCACR/L 1010M06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Functiebreedte L4 | 10 mm | |
Koplengte L1 | 10 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269021 1 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260014 10/06 | |
EAN/GTIN | 4045197797537 | |
Nummer fabrikant | 260014 10/06 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 82,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
ISO-code houder | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | STJCR/L 1010M11 | SVACR/L 1010M11 |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | TC.. 1102.. | VC.. 1103.. |
Plaatafmeting | 6 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts |
Functiebreedte L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |