Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm

Artikelnummer: 260904 10/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder STJCR/L 1010M11
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Functiebreedte L4 10 mm
Koplengte L1 16 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260904 10/11
EAN/GTIN 4045197798008
Nummer fabrikant 260904 10/11