Klemdraaihouder 16/12 mm

Artikelnummer: 260005 16/12
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 16 mm
    Plaatafmeting 12 mm
    Inzetsoort links
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder SCRCR/L 1616H12
    geschikte wisselplaat CC.. 1204..
    Functiebreedte L4 17 mm
    Koplengte L1 20 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 16
    Onderlegplaat 269005 6
    Schroef voor onderlegplaat 269013 5
    Instelhoek κ 75 graden
    Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260005 16/12
    EAN/GTIN 4045197772602
    Nummer fabrikant 260005 16/12

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen