Bakwagens

Artikelnummer: 2561
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Bakwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2561
    EAN/GTIN 4017976025612
    Nummer fabrikant 2561
    L-nummer L90080 894

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 4 Wanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wandhoogte 250 mm. Alle 4 de wanden zijn afzonderlijk uitneembaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 540
    Laadvlakhoogte (mm): 270
    Totale lengte (mm): 1120
    Totale breedte (mm): 609
    Totale hoogte (mm): 990
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40
    Wenk: Inwendige breedte = laadvlak - 60 mm

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen