Kabelhaspel

Artikelnummer: 2151/1
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2151/1
EAN/GTIN 4017976221519
Nummer fabrikant 2151/1
L-nummer L90080 1083

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Kabelhaspel als aanbouwset voor MultiVario tafelwagens 600 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Volgens VDE met thermische beveiliging. Ook voor vochtige ruimten. Kabellengte 25 mtr, rubber kabel 3 x 1,5. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 600
Kleur: blauw
Wenk: voor MultiVario wagens 600 mm breed