{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | CRSNR/L 3225P12 | |
geschikte wisselplaat | RN.. 1207.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 34 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Onderlegplaat | 259031 43 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 2 | |
Klemstuk | 259035 3 | |
Onderlegplaat voor klemstuk | 259041 1 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 255796 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799135 | |
Nummer fabrikant | 255796 32/12 |