Klemdraaihouder 25/12 mm

Artikelnummer: 255796 25/12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder CRSNR/L 2525M12
geschikte wisselplaat RN.. 1207..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 43
Schroef voor onderlegplaat 259025 2
Klemstuk 259035 3
Onderlegplaat voor klemstuk 259041 1
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255796 25/12
EAN/GTIN 4045197799128
Nummer fabrikant 255796 25/12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen