VNGA 160408, KB7205, Toepassingsgebied: HART

Artikelnummer: 255761 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HARD
ISO-code wisselplaat VNGA 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort KB7205
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering 0,2 mm × 25°
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255761 HART
EAN/GTIN 4045197511638
Nummer fabrikant 255761 HART

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
250
Staal < 60 HRC
H
210
Staal < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.
Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VNGA 160408, KB7205, Toepassingsgebied: HART

VNGA 160408, KB7205, Toepassingsgebied: HART

op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 33,00
vanaf 10  Stuks
€ 27,50
op aanvraag
Op voorraad
538 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 22,02
vanaf 10  Stuks
€ 18,35
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 22,02
vanaf 10  Stuks
€ 18,35
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 22,02
vanaf 10  Stuks
€ 18,35
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 33,00
vanaf 10  Stuks
€ 27,50
Toepassingsgebied HARD HARD HARD HARD HARD
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4
Hoekradius 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal Keramiek Keramiek Keramiek Keramiek Keramiek
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien