CNGA 120408 HART

Artikelnummer: 255707 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassingsgebied HARD
    ISO-code wisselplaat CNGA 120408
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort KB7205
    Snijmateriaal Keramiek
    Snedecondities continu
    Snijkantuitvoering 0,2 mm × 25°
    Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 255707 HART
    EAN/GTIN 4045197511430
    Nummer fabrikant 255707 HART

    Toepassingstabel

    Staal < 55 HRC
    H
    250
    Staal < 60 HRC
    H
    210
    Staal < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.
    Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen