{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNGA 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | KBN35M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | MET | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255679 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544851 | |
Nummer fabrikant | TBA06011 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN35M, Type: MET
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 75,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |