VNGA 160404, KBN35M, Type: ME

Artikelnummer: 255679 ME
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte VNGA 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN35M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung continu
Schneidkantenausführung ME
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255679 ME
EAN/GTIN 4960664544837
Nummer fabrikant TBA06007
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.