{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNGA 150604 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | KBN25M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | MET | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255630 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507337 | |
Nummer fabrikant | TBZ02230 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN25M, Type: MET
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 79,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijkantuitvoering | MET | M | G |
Snedecondities | licht onderbroken | continu | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |