DNMA 150604, BUX220, Snijkantuitvoering: M

Artikelnummer: 255584 M
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMA 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort BUX220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255584 M
EAN/GTIN 4045197817648
Nummer fabrikant 255584 M

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering.
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMA 150604, BUX220, Snijkantuitvoering: M

DNMA 150604, BUX220, Snijkantuitvoering: M

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat DNMA 150604 DNGA 150604
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voor-/nabewerken
Snijkantuitvoering M G
Snedecondities continu continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min