Dopsleutelset 14-dlg 10-24 mm

Artikelnummer: 2521563
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2521563
    EAN/GTIN 4010886932728
    Nummer fabrikant 2521563
    L-nummer L60160 1970

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met handbediende dopsleutels nr. 19 SK met uitwendige 6-kant aandrijving
    kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
    slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
    afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Totale breedte [mm]: 132 mm
    • Totale hoogte [mm]: 57 mm
    • Totale diepte [mm]: 132 mm
    • Totale lengte [mm]: 320 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen