Dopsleutel kort 12 mm

Artikelnummer: 2521555
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2521555
EAN/GTIN 4010886932612
Nummer fabrikant 2521555
L-nummer L60160 5241

Omschrijving

Omschrijving:

voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK
aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen
GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 18,9 mm
  • Lengte inzetstuk: 25,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 18,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 7,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Chroom-molybdeenstaal 42CrMo4
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen