{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | CA6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252116 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472345 | |
Nummer fabrikant | TJV08633 |