Alternatief product:

WNMG 080412, Soort: CA515

Artikelnummer: 252116 CA515
Korting
12,97 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080412
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 1 mm - 3,8 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 435 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252116 CA515
EAN/GTIN 4960664678754
Nummer fabrikant TAB08552

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNMG 080412, Soort: CA515

WNMG 080412, Soort: CA515

op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
12,97 €
€ 8,60
op aanvraag
Op voorraad
11.025 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,66 €
€ 8,82
vanaf 10  Stuks
10,55 €
€ 7,35
op aanvraag
Op voorraad
1.496 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,66 €
€ 9,00
vanaf 10  Stuks
10,55 €
€ 7,50
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
2.030 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
465 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,66 €
€ 9,00
vanaf 10  Stuks
10,55 €
€ 7,50
op aanvraag
Op voorraad
693 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,66 €
€ 8,82
vanaf 10  Stuks
10,55 €
€ 7,35
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,04
vanaf 10  Stuks
€ 11,70
op aanvraag
Op voorraad
969 stuks direct leverbaar
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
1.992 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Aantal wisselingen/snijkanten 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hoekradius 1,2 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voorbewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Snedecondities continu licht onderbroken licht onderbroken continu continu sterk onderbroken sterk onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,45 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 435 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min