{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA315 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | KG | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 350 m/min | |
Coating | gecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252114 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664800186 |