WN.G 080408, Soort: CA125P

Artikelnummer: 252114 CA125P
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,97 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WN.G 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA125P
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PMG
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252114 CA125P
EAN/GTIN 4960664024476