{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252072 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764249 | |
Nummer fabrikant | 252072 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNMG 080412 HB7020
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Spaanbreker | SM | WSM |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerantie | M | M |