{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252072 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406765057 | |
Nummer fabrikant | 252072 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
1.039 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spaanbreker | VM | VM |
Hoofdtoepassing | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Tolerantie | M | M |