{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7210-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 450 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252070 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059156 | |
Nummer fabrikant | 252070 HB7210-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Soort: HB7210-1
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
10 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 13.75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
CHF 11.45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. |
Hoofdtoepassing | K | K | K |