WNMG 060404 HB7415

Artikelnummer: 252062 HB7415
Korting
9,75 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 060404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker TIM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 70 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252062 HB7415
EAN/GTIN 4045197816894
Nummer fabrikant 252062 HB7415

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
Continu
 
nat maximaal