{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PWLNR/L 1616H06 | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 16 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Onderlegplaat | 259031 25 | |
Kniehefboom | 259015 9 | |
Kniehefboomschroef | 259018 6 | |
Verenset | 259044 5 | |
Set verende stiften | 259047 3 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251917 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651358 | |
Nummer fabrikant | 251917 16/06 |