Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm

Artikelnummer: 251917 16/08
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PWLNR/L 1616H08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 259031 40
Kniehefboom 259015 2
Kniehefboomschroef 259018 2
Verenset 259044 2
Set verende stiften 259047 2
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251917 16/08
EAN/GTIN 4045197651389
Nummer fabrikant 251917 16/08