Alternatief product:

WNMG 080408 Wiper, Soort: CA515

Artikelnummer: 252015 CA515
Korting
16,82 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,36 16,82 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,30 14,02 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker WP
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 435 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252015 CA515
EAN/GTIN 4960664678853
Nummer fabrikant TAB08606

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WNMG 080408 Wiper, Soort: CA515

WNMG 080408 Wiper, Soort: CA515

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
16,82 €
€ 12,36
vanaf 10  Stuks
14,02 €
€ 10,30
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
Aantal wisselingen/snijkanten 6 6
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat WNMG 080408 WNMG 080408
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken
Snedecondities continu continu
Soort CA515 HB7010-1
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.